カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,096)
  • omron(オムロン)(99)
  • CKD(51)
  • 山洋電気(49)
  • 長野計器(43)
  • 富士電機(37)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • Festo(31)
  • 三木プーリ(26)
  • RS PRO(26)
  • KOITO(小糸製作所)(22)
  • マルヤス電業(19)
  • DNライティング(18)
  • 大和電器(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TRACO POWER(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
78,980税込86,878
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
759,800税込835,780
1個
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。 SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。 データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板質量(kg)約7.6規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポートケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持消費電力(VA)最大65周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)取付け方法パネル埋込取付周囲温度(℃)0~50(20~65%)記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
スマート・インジケータ SIC8VRA~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VRA~azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SIC8VGD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VGD~azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SID8VRD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID8VRD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SID8CRD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID8CRD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SID8CGD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID8CGD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
71日以内出荷
仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~10m3/h電源(V)DC24入力種類DC4~20mA消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SIC8VRD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VRD~azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SIC8VGA~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VGA~azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
71日以内出荷
仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:±25000m3/h[N]電源(V)DC24入力種類DC1~5V消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SIC8CRA~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8CRA~azbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SID8VGD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID8VGD~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
71日以内出荷
仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~6000m3/h電源(V)DC24入力種類DC1~5V消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SIC8CRD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8CRD~azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)DC24警報種類上下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
スマート・インジケータ SIC8CGD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8CGD~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
71日以内出荷
仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~30m3/h電源(V)DC24入力種類DC4~20mA消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)