カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(39)
  • 日野自動車(1)
  • ニッサン(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • ケリー電気産業(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
  • エスコ(20)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
  • 旭光電機工業(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • TRACO POWER(131)
  • エーモン(54)
  • RS PRO(31)
  • カシムラ(28)
  • マリンテック(25)
  • BRIDGE[自動車用品](19)
  • XP POWER(14)
  • エレコム(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v12w」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TC~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
通信速度-制御出力-制御方式-
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TV~azbil(旧:山武)
64,980税込71,478
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C35制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
178,800税込196,680
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C26制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TV~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示精度±0.1%FS±1デジット指示方式デジタル4桁(7セグメント)関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
関連資料(7.73MB)