10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット 光色 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 使用温度範囲(℃)-20~55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル標準
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


azbil(山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類- ポート数- 構造- すきま標準- 設定範囲- ケーブル- コネクタ- 耐久性- 伝送路- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

材質コード:PFA被覆 材質(本体)PFA 質量(g)約55 種類漏液センサ 使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと) 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 検出方式反射形 電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下) 光源赤外LED(ピーク発光波長940nm) 制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時) 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて) 保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路 保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと) 材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板 耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回 表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 標準検出物体 関連資料寸法、仕様情報(7.24MB) 動作形態正常時オン、漏液検出時オフ 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
499 税込549
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

関連キーワード