カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- CF POSH(10)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- KITACO(117)
- KN村田産業(5)
- NTB(6)
- ParkerTAIYO(66)
- Qlight(47)
- Sewline(17)
- SHIFTUP(シフトアップ)(18)
- STMicro(7)
- TAKEGAWA(武川)(47)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(5)
- コガネイ(12)
- ハリケーン(15)
- パイロット(9)
- ワルター(7)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
「AB-50」の検索結果

インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 傾斜応答演算器
azbil(旧:山武)¥83,980税込¥92,3781個17日以内出荷仕様●追加処理:なし質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥77,980~税込¥85,778~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 一次遅れ演算器出力4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)