カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(394)
  • スバル(71)
  • ホンダ(61)
  • シバタ(フォークリフト)(55)
  • SIEMENS(49)
  • オーム電機(42)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(32)
  • 三菱電機(27)
  • ROHM(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ニッサン(16)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 旭精工(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • エスコ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL001」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698特価
1台ほか
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V接続方式プリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下消費電流(mA)13以下出力直流3線式仕様直流3線式タイプホタル表示灯電源電圧(V)DC 12/24材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から57日以内出荷
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
9,698税込10,668
1個ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)azbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷から38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型検出方式高周波発振形光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
シリンダ形直流3線式近接センサ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1台ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ形直流2線式近接センサ(非シールドタイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(非シールドタイプ)azbil(旧:山武)
14,880税込16,368
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
フルステンレスハウジング近接スイッチ azbil(旧:山武)フルステンレスハウジング近接スイッチazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
26日以内出荷
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)質量(g)約30出力N.O.検出方式高周波発振形接続方式コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ定格電源電圧DC12/24V消費電流(mA)10以下外径M8使用電圧範囲(V)DC10~30配線方式3線式NPN動作距離(mm)1.5