カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • AFAM(アファム)(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • audio-technica(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • ダイニチ工業(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • LG(1)
  • 東横化学(1)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aud 300 c」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合AUD300C用タイプメンテナンスキット
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    AUD10C はUVセンサ(光電管)をプラスチックモールドしたUVセンサで AUD300C に内蔵さ れて使用されます。
  • マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)

    マルチバーナコントローラ

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプAUDメンテナンスキット(形AUD300用)使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • 制御機器 azbil(旧:山武)

    制御機器

    azbil(旧:山武)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)

    バーナコントロールモジュール

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
  • AUD300C用ナットパッキン azbil(旧:山武)

    AUD300C用ナットパッキン

    azbil(旧:山武)
    629税込692
    1個
    21日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD300C用ナットパッキン
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • 操作端 azbil(旧:山武)

    操作端

    azbil(旧:山武)
    569税込626
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000