シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100
出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)
電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz
負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.02MB)
動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.04MB)
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。
2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.4MB)
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。
2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.77MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.8MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.27MB)
関連キーワード