カテゴリ
- 制御機器(6)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- brembo(20)
- Canon(11)
- MTセキュリティジャパン(10)
- Nikon(ニコン)(7)
- RS PRO(61)
- SMC(22)
- STMicro(20)
- VISHAY(13)
- VISION(7)
- アズピュア(アズワン)(10)
- アリート(ariete)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- コニシ(7)
- ベビーフェイス(9)
- ロバートショウ(8)
- 中野製薬(10)
- 南海プライウッド(72)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る
「br4f」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタルマスフローコントローラー用取付ブラケット
azbil(旧:山武)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット仕様●取付ブラケット(SUS304製)アズワン品番65-5712-96
MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス
azbil(旧:山武)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷即納可能。新モデルF4Qと旧モデルMQVの入力変換アダプタハーネス。旧モデルMQVと新モデルF4Qを合わせてご使用する際にお使いください。仕様●MQVとF4Qをあわせてお使いの際にご利用いただけます。アズワン品番65-5712-97
微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
弁リンケージ
azbil(旧:山武)¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷制御弁とコントロールモータを連結する弁リンケージ。 コントロールモータの回転運動を往復運動に変換し、制御弁を開閉。 C形は小・中口径弁用、D形は大口径弁用、F形は低トルクモータ対応の小口径弁用。 バルブ開度を容易に確認可能。 制御弁全閉時の過大な負荷を防ぐ応力緩衝機構を搭載。 調整・取付が容易。 V5063A単座弁、V5064A複座弁、V5065A混合三方弁に対応。 MY3000シリーズなどのコントロールモータと組み合わせ可能用途最大ステムスラスト。・Q455C:715N。・Q455D:715N。・Q455F:352N。 ストローク調節可能範囲(弁リフト)。・Q455C:9.5~19mm。・Q455D:9.5~38mm。・Q455F:9.5~19mm。 塗装。・カバー:グレイエナメル。・フレーム:アルミダイカスト(地肌)。 付属品。・コントロールモータ取付部品(六角ボルト、ナット、ワッシャ各4個)。・六角棒スパナ(呼び4)
圧力センサ:PY7100A
azbil(旧:山武)¥159,800税込¥175,7801個42日以内出荷半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥499,800~税込¥549,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥479,800~税込¥527,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら