弁リンケージ
制御弁とコントロールモータを連結する弁リンケージ
コントロールモータの回転運動を往復運動に変換し、制御弁を開閉
C形は小・中口径弁用、D形は大口径弁用、F形は低トルクモータ対応の小口径弁用
バルブ開度を容易に確認可能
制御弁全閉時の過大な負荷を防ぐ応力緩衝機構を搭載
調整・取付が容易
V5063A単座弁、V5064A複座弁、V5065A混合三方弁に対応
MY3000シリーズなどのコントロールモータと組み合わせ可能
- 用途
- 最大ステムスラスト
・Q455C:715N
・Q455D:715N
・Q455F:352N
ストローク調節可能範囲(弁リフト)
・Q455C:9.5~19mm
・Q455D:9.5~38mm
・Q455F:9.5~19mm
塗装
・カバー:グレイエナメル
・フレーム:アルミダイカスト(地肌)
付属品
・コントロールモータ取付部品(六角ボルト、ナット、ワッシャ各4個)
・六角棒スパナ(呼び4)
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.59MB)
注意
※画像は代表画像です温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ























