カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- 黒田精工(1,344)
- SMC(985)
- ホンダ(25)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- イトーキ(14)
- Vivotek(14)
- 住友電工ハードメタル(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
- サンキン(10)
- 三菱電機(9)
- NAC(長堀工業)(9)
- onsemi(9)
- マックステル(7)
- carrozzeria(7)
- 岩崎電気(6)
- TRUSCO(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ブランドをもっと見る
「cns」の検索結果
特価

防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から62日以内出荷● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から71日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から51日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から61日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から66日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)¥36,980~税込¥40,678~1個42日以内出荷IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)¥36,980~税込¥40,678~1個42日以内出荷IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個41日以内出荷から42日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個61日以内出荷から82日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途