曜日別特売

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)

●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能
●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能
●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保
●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能

用途
●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出
●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出
●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
17件中 1~17件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
アクチュエータの種類
端子形状
ヘッド形状
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419686581LX8001B1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419685361LX8001C1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419686331LX8001C1XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
419688071LX8001F1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687641LX8001R4XHMIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥61,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687371LX8001R4XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥36,980
¥40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
419698391LX8001R4XLMIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥61,600
¥49,980
¥54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
419700491LX8001R4XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687461LX8001D1XHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419688161LX8001D1XLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥41,700
¥34,980
¥38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687731LX8001R4KLXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,700
¥37,980
¥41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687891LX8001R4KHXIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥47,700
¥37,980
¥41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
419687981LX8001R4KHMIP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)標準ローラレバーM4角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥67,500
¥55,980
¥61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
518304351LX8001B3XHXIP67(IEC 60529、JIS C 0920)標準ローラレバー形M4 角座金付きなべ小ねじローラレバー100以上(DC500V絶縁抵抗計)
¥32,900
¥31,980
¥35,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
518304441LX8001F1GHX-----
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
518304601LX8001F2KHX-----
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
518304691LX8001R4KLMXD1-----
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする