カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ALBA(アルバ)(3)
- Aron(アロン化成)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BRAKING(2)
- CKD(10)
- GENTOS(1)
- MKカシヤマ(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SMC(148)
- TOEX(LIXIL)(1)
- キャンブロ(1)
- スバル(2)
- タカチ電機工業(1)
- デンゲン(2)
- ニッサン(1)
- ニッタ(12)
- パイロット(1)
- ブランドをもっと見る
「cp-03r」の検索結果

アジャスタブル近接センサ:H3C
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から31日以内出荷● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下