カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- BROADCOM(12)
- BODIS (ボディス)(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- ParkerTAIYO(2)
- テクノプラン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日東工業(2)
- カナテクス(2)
- イチグチ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- 積水樹脂(1)
- タンガロイ(1)
- 千代田精機(1)
- 千代田通商(1)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「cpl-2」の検索結果

計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から93日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。