さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。高速応答。従来機器SDC15からの置き換えが容易
仕様●サイズ:縦48×横48×奥行き65mm●電圧パルス出力●直流電圧/直流電流入力●イベント出力:3点●サンプリング周期:50~500ms(設定にて変更可能)●使用周囲温度-10~+55℃●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:8VA以下●構造:IP66●質量:130g
アズワン品番65-5713-08
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
質量(g)200(ソケット含む)
使用周囲温度(℃)0~50
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
取付方式ソケット取付形
構造IP66(前面部)
通信方式RS-485(3線式)
接続台数最大31台
通信速度最大38400bps
接続専用ケーブル
接続長(m)最大2
関連資料(0.59MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)
取付方式ソケット取付形
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造IP66(前面部)
接続専用ケーブル
電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)
通信方式RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料(0.59MB)
接続台数最大31台
接続長(m)最大2
質量(g)250
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示精度±0.1%FS±1デジット
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
関連資料(7.73MB)
質量(g)200(ソケット含む)
取付方式ソケット取付形
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造IP66(前面部)
接続専用ケーブル
通信方式RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料(0.59MB)
接続台数最大31台
接続長(m)最大2
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)
取付方式ソケット取付形
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造IP66(前面部)
接続専用ケーブル
電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)
通信方式RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料(0.59MB)
接続台数最大31台
接続長(m)最大2
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料(7.73MB)
質量(g)200(ソケット含む)
使用周囲温度(℃)0~50
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
取付方式ソケット取付形
構造IP66(前面部)
通信方式RS-485(3線式)
接続台数最大31台
通信速度最大38400bps
接続専用ケーブル
接続長(m)最大2
関連資料(0.59MB)
関連キーワード