カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • シグマ光機(29)
  • SMC(8)
  • CKD(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • ホーリック(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ACE(エース)(1)
  • KYO-EI(1)
  • フジトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb4-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動二方弁スプリングリターン:アクティバル azbil(旧:山武)

    電動二方弁スプリングリターン:アクティバル

    azbil(旧:山武)
    349,800税込384,780
    1個
    21日以内出荷
    スプリングリターン機構内蔵。 停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:13~15VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    319,800税込351,780
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • 電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)

    電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形)

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    21日以内出荷
    バルブ・アクチュエータ一体形のコンパクト設計。 小形・軽量で施工性に優れる。 IEC IP54(防じん・防まつ構造)に対応し空調機内へ設置可能。 AC24V駆動の低消費電力・長寿命シンクロナスモータ採用。 豊富な入力信号に対応。 - 公称135Ωフィードバックポテンショメータ。 - 公称135Ω抵抗入力。 - DC4~20mA入力。 - DC2~10V入力。 DC2~10Vフィードバック信号出力対応。 (DC4~20mA入力タイプ、DC2~10V入力タイプ)。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧対応・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体材質:。 - FC200(鋳鉄)。 - SCS13A(ステンレス)。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:。 - 135ΩFBタイプ:7VA。 - 135Ω抵抗入力/DC4~20mA/DC2~10V入力:8VA。 動作時間:。 - 50Hz:63秒。 - 60Hz:53秒。 流量特性:イコールパーセンテイジ。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20