電動二方弁スプリングリターン:アクティバル

電動二方弁スプリングリターン:アクティバル - azbil(旧:山武)

スプリングリターン機構内蔵
停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能
小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)
DC2~10Vフィードバック出力対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
イコールパーセンテイジ流量特性

用途
形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形)
接続口径:15A~80A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:13~15VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
リターン時間:3~40秒(全開→全閉)
スプリングリターン寿命:30,000回
適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃
内容量
1個
関連資料:(1.86MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980061VY5125K0015
¥394,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980596VY5126H0061
¥1,850,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980682VY5125K0081
¥1,070,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981059VY5125K0042
¥746,000
¥719,800
¥791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981321VY5125K0013
¥394,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981996VY5125K0014
¥394,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982477VY5125H0081
¥1,820,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982800VY5125K0011
¥394,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983220VY5125K0022
¥436,000
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984026VY5125H0061
¥1,720,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984717VY5125K0061
¥962,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986212VY5125K0051
¥853,000
¥819,800
¥901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986817VY5125K0021
¥406,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987578VY5125K0041
¥693,000
¥659,800
¥725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987831VY5125K0012
¥394,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする