曜日別特売

電動二方弁高差圧対応シリーズ

電動二方弁高差圧対応シリーズ - azbil(旧:山武)

高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)
耐キャビテーションエロージョン構造を採用
小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)
DC2~10Vフィードバック出力対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
修正リニア流量特性
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造

用途
形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)
接続口径:15A~150A
接続方式:JIS10Kフランジ
本体圧力定格:1.0MPa
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:7~10VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)
流量特性:修正リニア特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下
本体材質:FC200またはSCS13A
保護構造:IP54
内容量
1個
関連資料:(2.18MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980526VY5144J0040
¥581,000
¥559,800
¥615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980770VY5144J0021
¥485,000
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980788VY5143J0080
¥841,000
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982328VY5143J0101
¥1,620,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982432VY5144J0050
¥746,000
¥699,800
¥769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982852VY5144J0012
¥450,000
¥429,800
¥472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983491VY5143J0151
¥2,360,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984532VY5143J0020
¥341,000
¥329,800
¥362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985582VY5143J0041
¥433,000
¥419,800
¥461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985889VY5143J0121
¥2,070,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986266VY5144J0041
¥618,000
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986562VY5143J0050
¥535,000
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986808VY5143J0012
¥331,000
¥319,800
¥351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987271VY5143J0021
¥351,000
¥339,800
¥373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987359VY5144J0060
¥1,010,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987420VY5144J0020
¥468,000
¥449,800
¥494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする