カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(111)
  • スバル(91)
  • ホンダ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • CKD(34)
  • SIEMENS(31)
  • シバタ(フォークリフト)(30)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • PLUS(プラス)[文具](23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • omron(オムロン)(16)
  • フローバル(16)
  • 桜井(15)
  • オーム電機(14)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • エスコ(12)
  • 京セラ(11)
  • OXLEY(10)
  • 旭精工(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-3」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)角形近接センサ:FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。
用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
検出・センサカテゴリ