カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl2r-7j6sd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
6,398税込7,038特価
1個ほか
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ