2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式プリワイヤ 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V)DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面)PBT樹脂 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
1個
9,890 税込10,879
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ