7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(旧:山武)変換器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
83,980 税込92,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 種類直流変換器(非絶縁形) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4~20mA 種類絶縁形 一次遅れ演算器 負荷抵抗750Ω以下 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

関連キーワード