「led 抵抗 5v」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態N.O. 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差動作距離の10%以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態N.O. 材質(ケース)黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)PBT樹脂 応差動作距離の10%以下 関連資料(3.31MB)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)220 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式自然冷却 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)10 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)240 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式自然冷却 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)10 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)200 質量(kg)約6 使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減) 出力[制御方式] 位相制御・定電圧形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式冷却ファン装備 入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点2点、最大250V AC、1A 相数単相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)100 絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間) 警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON 耐電圧(V)AC2000V 1分間
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷

azbil(山武)ソウサタン
三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)AC200V(200V/220V/240Vスイッチにて選択) 質量(kg)約22 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[アーム数] 6アーム[出力範囲] 基本形(フィードバックなし):定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍以内変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍変動時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍以内変動時、定格電圧の±10%変動時) 定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替) 冷却方式強制空冷方式 入力信号DC4~20mA(入力抵抗100Ω)、DC1~5V(入力抵抗約50kΩ) 使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと) 出力接点3点(AL1、AL2、AL3) 警報出力 AL1・AL2:警報発生で出力ON、AL3:警報発生で出力OFF 相数三相 周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz) 設定範囲【勾配設定】出力範囲の0~100%、【出力バイアス設定】出力範囲の0~100%、【ソフトスタート時間】1~20秒 取付け方法パネル取付け 適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ) 過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ) 定格電圧変動範囲定格電圧の±10% 使用条件【基準動作条件】 周囲温度範囲:23℃±2℃、周囲湿度範囲:55%±5% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±1%、電源周波数:定格周波数 【正常動作条件】 周囲温度範囲:-10~+55℃、周囲湿度範囲:30~90% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±10%、電源周波数:定格周波数±2Hz 運転モード接点信号により切替 負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) 定格電流(V)250 絶縁抵抗電源端子と保護導体端子間 DC500V、50MΩ以上 警報種類過電流警報(CT内蔵または外付時) : LED2点灯、警報接点出力1ON 速断ヒューズ溶断警報(30A以上) : LED3点灯、警報接点出力1ON ヒートシンク過熱異常(200A以上) : LED4点灯、警報接点出力1ON ヒータ断線警報 : LED2点滅、警報接点出力2ON サイリスタ素子異常警報 : LED3点滅、警報接点出力2ON 不平衡警報 : LED6点滅、警報接点出力2ON 相順異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 欠相警報 : LED5点滅、警報接点出力3OFF 周波数異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 運転異常警報 : LED1点滅 耐電圧(V)電源端子と保護導体端子間 AC2000V、1分間 電流制限(A)出力範囲の0~100%
1個
659,800 税込725,780
21日以内出荷


UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)



1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 取付パネル取付形 質量(g)約150(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 シリーズSDC形C15 制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング パネルサイズ(mm)48×48 制御出力リレー接点 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 関連資料(0.59MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)500
1個
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

azbil(山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類- ポート数- 構造- すきま標準- 設定範囲- ケーブル- コネクタ- 耐久性- 伝送路- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)