カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 測定用品(30)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,231)
  • BIGM(丸山製作所)(1,145)
  • 大阪魂(610)
  • 三木プーリ(253)
  • RS PRO(206)
  • エスコ(204)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • 廣杉計器(159)
  • ダイヤトレンド(158)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • Igus(イグス)(131)
  • エレコム(121)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(116)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • omron(オムロン)(109)
  • ParkerTAIYO(108)
  • サンワサプライ(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 45」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
4,898税込5,388特価
1個ほか
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武)直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から77日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格)接続方式プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC 12/24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型シールド形状非シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)使用温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.8以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯出力直流2線式
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
529,800税込582,780
1個
当日出荷から80日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズazbil(旧:山武)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット光色動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT60°材質(本体)PC樹脂使用温度範囲(℃)-20~55保護構造IP40(IEC規格)コード長さ(m)1電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)光源赤色4元素(635nm)応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)消費電流(mA)30(電源電圧24V時)材質(カバー)PC樹脂保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)消費電力(mW)750以下使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)モデル標準
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
569,800税込626,780
1個
19日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
99,900税込109,890
1個
20日以内出荷
保護構造IP54(JIS C 0920)出力点数1接続Rcねじ通信方式通信なし使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(13MB)イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~azbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ MQV9200~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9200~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9500~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル) azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル)azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9020~azbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0020~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0100~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0100~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0500~azbil(旧:山武)
799,800税込879,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0002~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0002~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0005~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0005~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0050~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0050~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9020~azbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9005~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9005~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0050~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0050~azbil(旧:山武)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ MQV0020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0020~azbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9200~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9200~azbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0500~azbil(旧:山武)
759,800税込835,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ MQV0100~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0100~azbil(旧:山武)
369,800税込406,780
1個
31日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)