カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SMC(1)
- クローネ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ユニット(1)
- 八光電機(1)
- 和協産業(1)
- 山本電機製作所(2)
- 神港テクノス(1)
- 長野計器(3)
- 鷺宮製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pyy-604」の検索結果

微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ
azbil(旧:山武)¥38,980税込¥42,8781個22日以内出荷高感度・高信頼性の微差圧スイッチ。 設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定。 小形・軽量設計。 ブラケット付属で設置が容易。 保護構造IP54(カバー装着時)。 フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適用途測定対象:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンダイヤフラム。 スイッチ出力:1接点(SPDT)。 接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)。 圧力導入口:Φ6.2mm。 設定方法:外部設定ダイヤル方式。 使用温度範囲:-30~85℃。 取付姿勢:垂直取付推奨。 ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂。 質量:約120g
PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属
azbil(旧:山武)¥3,398税込¥3,7381個22日以内出荷PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 (2m)用途保守用部品
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から42日以内出荷シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から26日以内出荷質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
微差圧スイッチボックス
azbil(旧:山武)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。 。 微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。 。 パッチン錠付きで扉の固定が可能です。 。 機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。用途適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ) 。 取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6) 。 塗装色:マンセル5Y7/1 。 質量:約2.6kg 。 使用条件:屋外使用不可