カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ホンダ(337)
- SMC(73)
- ALBA(アルバ)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- KITACO(15)
- 小倉屋(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- アドテック(8)
- エスコ(8)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- Grondement(グロンドマン)(7)
- Glass Expansion(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- コミネ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- 東芝(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- クリナップ(5)
- エアージェイ(5)
- ブランドをもっと見る
「ry3」の検索結果

スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から72日以内出荷●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個101日以内出荷LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。汎用アナログ入力に対応:DC4-20mA、1-5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 。制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用