曜日別特売

スマートインジケータ:SIシリーズ

スマートインジケータ:SIシリーズ - azbil(旧:山武)スマートインジケータ:SIシリーズ - azbil(旧:山武)スマートインジケータ:SIシリーズ - azbil(旧:山武)スマートインジケータ:SIシリーズ - azbil(旧:山武)

●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。
●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。
●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。

用途
●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。
●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。
●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。
●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
内容量1個
注意
※写真は代表画像です
3369件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661903SIC1CGA12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07661973SIC1CGC10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662068SIC1CGD11XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662305SIC1CGI12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662375SIC1CGO11XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662402SIC1CGU11X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662472SIC1CGV10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662542SIC1CGW10XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662594SIC1CGX10WD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662813SIC1CGY13X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07662962SIC1CGZ12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07663118SIC1CRA12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07663215SIC1CRC10X
107,000
89,980
98,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
07663416SIC1CRD12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07663793SIC1CRH13X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07663863SIC1CRI12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664046SIC1CRO11X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664107SIC1CRT33XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664125SIC1CRU10XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664353SIC1CRV10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664448SIC1CRW10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07664624SIC1CRX10XD
113,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665053SIC1CRY22W
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665297SIC1CRZ10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665726SIC1CYA42X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665762SIC1CYC12W
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665805SIC1CYD33XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665814SIC1CYI51XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665832SIC1CYU13X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665866SIC1CYV10W
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665902SIC1CYW10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665918SIC1CYX30X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665988SIC1CYYA2X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07665997SIC1FGC12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666006SIC1FRC12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666015SIC1LGOJ0X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666024SIC1LRY10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666033SIC1VGC12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666067SIC1VGD32X
107,000
89,980
98,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666137SIC1VGI12XB
131,000
99,980
109,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666182SIC1VGOJ0XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666198SIC1VGU10X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666216SIC1VGX11XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666252SIC1VGY23X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666295SIC1VGZ12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666322SIC1VRA12XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666383SIC1VRC12X
107,000
99,980
109,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666453SIC1VRD11XD
113,000
89,980
98,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666724SIC1VRH12XD
113,000
87,980
96,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
07666733SIC1VRI12X
107,000
88,980
97,878(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする