スマートインジケータ:SIシリーズ
LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。
コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。
汎用アナログ入力に対応:DC4-20mA、1-5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。
- 用途
- プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。
制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。
簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。
工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ























