センサazbil(旧:山武)40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き材質アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板)取付壁取付け質量(g)約1100タイプ-種類-規格-消費電力(W)7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて)電源電圧(V)DC12~24測定レンジ0~1MPa使用周囲温度(℃)-20~60(凍結のないこと)耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h)リード線長さ(mm)-測温接点-ねじサイズ-シース外径(Φmm)-シース長(mm)-