カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CKD(18)
- ELPA(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- イトーキ(4)
- エスロン(52)
- スバル(4)
- ニッサン(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- 日東工業(3)
- 東海キャスター(48)
- ブランドをもっと見る
「y60h」の検索結果
特価

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,898,000~税込¥2,087,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式 ● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視 ● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい用途● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視 ● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備 ● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約8900タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP67消費電力(W)7以下(シャッタを含む)耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下