カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
絞り込み
ブランド
- GR(ジーアール)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- Highgrade Technology(4)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- アイコ(15)
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(7)
- ウェルコムデザイン(4)
- デュエル(25)
- トレード(34)
- ナイキ(4)
- フェリック(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱ふそう(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- 谷沢製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「hgr」の検索結果
特価
関連キーワード

GR-MW61 CHG STEM MOUNT
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためのマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にセット可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限径(Φmm)適合ステムホール:12-32 (穴形状がテーパー状または段付きの場合は取り付けできません)
GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度を調整し、見やすい位置にセット。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(mm)適合バー:Φ8 / 10 / 12 / 14(ストレート部16mm以上)
GR MW-B CHG AV HEAD 25.4
GR(ジーアール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ワイヤレス充電機能を搭載した、GRスマートフォンマウント専用のチャージユニット。通常タイプのマウントから交換するだけで、ワイヤレス充電モデルへ手軽にアップグレードできます。Qi2認証のワイヤレス充電に対応し、高出力で安定した充電を実現。付属の12V電源ケーブルはUSB Type-C PD出力に対応し、安定した電力供給をサポートします。本体には振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動によるブレを軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。適合スマホホルダー:MT-6(品番:65136 / 69923)
GR MW60 CHG BALLMOUNT25.4
GR(ジーアール)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。ボールジョイントを採用した3Dアーム式マウントで、工具不要のまま自在の位置に調整可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑えスマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M8
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM8
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M6
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M6のボルト用のマウントで、フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M6ボルトを使用するフロントブレーキマスターシリンダークランプやクラッチホルダーに対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM6
GR-MW65 CHG BARMOUNT22-32
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。マウントの中間部には角度調整機構を備え、より細かな位置調整が可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ハンドルバーに取り付け可能なマウント。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整に対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(Φmm)適合ハンドル:22.2/25.4/28.6/32(ストレート部16mm以上)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら