つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
用途クリーンルーム用。
長さ(cm)約48(26.0cm)
色ホワイト
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
グレードクラス100相当
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
標準質量(g/片足)840(26.0cm)
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
電気抵抗(Ω)105~8
材質(先芯)樹脂
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリーンルーム用。
足幅3E
長さ(cm)約49(26cm)
色ホワイト
種類クリーンセーフティシューズ
グレードクラス1000以下
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
機能静電気対策
電気抵抗(Ω)105~8
靴タイプブーツ
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリールームダウンフロー用。
足幅3E
色ホワイト
種類クリーンシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
機能静電気対策
電気抵抗(Ω)105~8
靴タイプショートブーツ
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
色ブルー
サイズ3L
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)70
適応胸囲(cm)98~106
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
寸法(mm)600×900
積層枚数(シート)40
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
色ブルー
積層枚数(シート)40
チリやホコリを確実にキャッチし、逆汚染の少ないディスポタイプの粘着性除塵マットです。クリーンルーム入室時の除塵に最適です。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力中粘着
1組(6枚)
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
導電性繊維ベルトロンを使用し性能を確保すると同時に経済性も追求。高品質、高耐久性、低コストを実現した素材を使用しています。
色白
仕様男女兼用ペン差し付き(ペン差し2本用 上下通し)ネームタッグ止め付きフロントファスナーウエストゴム仕様(アジャスター付き)裾ゴム
材質GF481SF
清浄度クラス1000対応
剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
種別強粘着
寸法(mm)600mm×900mm
色グリーン
アズワン品番61-0078-73
1箱
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
毛髪が脱落しない密着フィットのオールオーバータイプです。通気性・伸縮性に優れたインナーフードです。洗濯ができるので繰り返し使用できて経済的です
種類フルフード
アズワン品番61-0078-54
1箱(100枚)
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
1枚
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。
色ブルー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
色紺
サイズL
質量(g)340
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
着丈(cm)167~174
適応胸囲(cm)90~98
1着
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
関連キーワード