「ロックアウト用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。
南京錠を取り付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20
色赤
使用温度範囲(℃)-40~150
最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
ロック1個
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
材質ポリカーボネート
色赤
使用温度範囲(℃)-40~120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.96×127.00×25.40
最大径(Φmm)ロックシャックル:9.4
ケーブル長(mm)3500
ロック6個
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.32
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
材質ナイロン
色橙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177.80×127.00×50.80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質スチール
色赤
使用温度範囲(℃)-20~120
最大径(Φmm)ロックシャックル:99
直径×長さL(Φmm×mm)4.76×2440
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止
強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~150
最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
材質ガラス繊維入りナイロン
色赤
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27
最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14
ロック1個
硬質赤色プラスチック樹脂製です
ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性
優れた電気絶縁特性
南京錠を使用してシステムをロック可能
材質プラスチック
色赤
最大径(Φmm)ロックシャックル:9
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
内容物は付属しません。
ポータブル南京錠ステーション
Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。
仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050
アズワン品番68-4150-81
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト
セルフロック式のナイロン製タイと併用します
材質ナイロン
色赤
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法(幅W×奥行D)(mm)62.23×30.99
最大径(Φmm)ロックシャックル:7.11
ロック2個
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。
7個の南京錠を取り付け可能
コンパクトサイズ
Durable
各従業員は排他的な管理を行います
英語の凡例言語
ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能
ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50
ロック7個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。
これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。
ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。
シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)取付けポイント:6~12
色赤
直径(Φmm)69.85
使用温度範囲(℃)-20~120
最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87
寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92
ロック12個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Brady操作工具は、直径13mmの穴に対してケーブルロックアウト装置を開閉します。ポリプロピレン製です。このツールは赤色です。
軽量
簡単に使用可能
使いやすい
用途プロロックケーブルロックアウトのロックおよびロック解除
材質ポリプロピレン
色赤
寸法(幅W×高さH)(mm)152.00×26.00
耐熱温度(℃)-50~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
この汎用ロックアウト装置は、さまざまなサイズと幾何学的ハンドル寸法の1/4回転バルブ(丸形、角形、先細)を「ロックアウト」するように設計されています。厚さが最大11/4インチ、幅が最大15/8インチで、長さがさまざまなバルブハンドルに適合します。また、プロセス安全性管理要件(非ロックアウト用途)を満たすために、バルブをオフ、オン、及び絞り位置でロックします。この装置は、ハンドルを絞り位置でロックし、3、4、及び5方向バルブをロックアウトする第2アーム(別売り)に適合します。この汎用装置は、耐久性の高い超強靭ナイロンとステンレススチール素材でできています。この装置は、堅牢かつ軽量で、ほとんどの化学薬品に耐性があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン
色赤
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法(幅W×高さH)(mm)224.03×179.10
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様●種類:ボール弁ロックアウト●材質:ナイロン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:6.35mm●取付けポイントの最大サイズ:25.4mm●コード番号:237-0528
アズワン品番65-7865-93
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様●種類:プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●コード番号:237-0514
アズワン品番65-7857-81
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0512
アズワン品番65-7865-91
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0511
アズワン品番65-7865-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0518
アズワン品番65-7867-05
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●種類:ロックアウト装置●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最大サイズ:36mm●コード番号:237-0513
アズワン品番65-7869-54
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●種類:ロックアウト装置●材質:ポリスチレン●ロックの数:2●取付けポイントの最大サイズ:31.496mm●コード番号:237-0516
アズワン品番65-7865-71
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
仕様●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:254mm●取付けポイントの最大サイズ:330.2mm●コード番号:237-0521
アズワン品番65-8042-61
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:165.1mm●取付けポイントの最大サイズ:254mm●コード番号:237-0520
アズワン品番65-7867-07
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:254mm●取付けポイントの最大サイズ:330.2mm●コード番号:237-0527
アズワン品番65-7865-92
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ