「ロックアーチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。
これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。
ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。
シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)取付けポイント:6~12
色赤
直径(Φmm)69.85
使用温度範囲(℃)-20~120
最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87
寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード