しりぽんHONEST6日以内出荷
室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム色赤径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性