カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(2,942)
  • Panasonic(パナソニック)(1,740)
  • 岩崎電気(193)
  • 東芝ライテック(151)
  • ODELIC(オーデリック)(103)
  • オーム電機(77)
  • 日立(36)
  • ENDO(遠藤照明)(36)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • HotaluX(ホタルクス)(29)
  • 日動工業(27)
  • マルヤス電業(27)
  • ELPA(20)
  • エコリカ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 星和電機(SEIWA)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40形 led」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED門柱灯 コイズミ照明

    LED門柱灯

    コイズミ照明
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ コイズミ照明

    直管形LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED搭載非常灯 コイズミ照明

    直管形LED搭載非常灯

    コイズミ照明
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000
  • スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    タイプ逆富士・1灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷
    対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型

    コイズミ照明
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌々日出荷
    タイプ逆富士・2灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • 【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    タイプトラフ・1灯用本体鋼板・白色塗装対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミ照明

    エクステリアライト ローポールライト 灯具

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。9VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。手作り品のためガラスには個体差があります。天井近接限度30cm。調光器併用不可
    幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・乳白色質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra80
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。8VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可
    幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。7VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可
    幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4ランプLED小形電球40形相当色温度(K)5000ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
  • 【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
  • 小型洋風ペンダント コイズミ照明

    小型洋風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)天然皮革長さ(mm)1300~550幅(mm)Φ180質量(kg)0.8高さ(mm)150消費電力(W)4.3ランプLED電球40形相当(E17)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明

    ベーシックシリンダースポットブラケット

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • 【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【天面遮光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • 【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
  • 可動シャンデリア コイズミ照明

    可動シャンデリア

    コイズミ照明
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
  • 【エクステリア】スタンドライト コイズミ照明

    【エクステリア】スタンドライト

    コイズミ照明
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
  • 【ガード付きタイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【ガード付きタイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)65高さ(mm)128首振角度(°)90回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
    色温度2700K
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント コイズミ照明

    【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)鋼、(セード)麻長さ(mm)1400~750幅(mm)Φ405質量(kg)0.9高さ(mm)500ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
  • ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    32日以内出荷
    仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間型連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
  • フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    フロアスタンドライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    30日以内出荷
    シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
    仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチ付コード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能