ブラケット

ブラケット - コイズミ照明

LEDランプ交換可能
非調光
9VA(100V)
上向き・下向き取付可能型
手作り品のためガラスには個体差があります
天井近接限度30cm
調光器併用不可

幅(mm)
170
材質/仕上
本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・乳白色
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
282
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
光束(Lm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
193
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486525AB580013500
¥28,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489411AB580002700
¥28,000
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする