カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • LONGMARCH(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • オーム電機(1)
  • THK(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 未来工業(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ASP(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
  • DOD(ディーオーディー)(1)
  • COAST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm265」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ポール灯 コイズミ照明

    ポール灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×130×147色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.7光束(Lm)265アズワン品番64-9320-07LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)770~460幅(mm)□216質量(kg)1高さ(mm)250タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光束(Lm)265アズワン品番64-9326-64LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
  • エクステリアスポットライト ポール用灯具 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアスポットライト ポール用灯具 【受注生産品】

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様耐塩仕様備考IP65、IK08,専用ポール取付可能型(アダプター、ポールは別途お求めください)タイプポール灯 灯具構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
  • エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様耐塩仕様材質/仕上【スパイク】ステンレス・サテンブラック塗装備考IP65、IK08タイプスパイクケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】5構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED埋め込み深さ(mm)250ランプ寿命40000時間回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
  • ローポールライト コイズミ照明

    ローポールライト

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
  • ローポールライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    ローポールライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)Φ255材質/仕上【セード】アクリル・透明内面消し質量(kg)5.5取付ベースプレート高さ(mm)300備考別途キャブタイヤケーブルが必要です消費電力(W)10.5構造防雨型光源LED別売付属品調光器色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.2皮相電力(VA)【100V】10 / 【200V】12 / 【242V】13光束(Lm)265ポールアルミ・ダークグレーメタリック塗装適正電圧(V)100-242V器具相当白熱球60W相当LED交換不可調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装演色性(Ra)85調光機能DALI調光
関連キーワード
照明器具カテゴリ