ローポールライト 【受注生産品】

ローポールライト 【受注生産品】 - コイズミ照明ローポールライト 【受注生産品】 - コイズミ照明ローポールライト 【受注生産品】 - コイズミ照明
幅(mm)
Φ255
材質/仕上
【セード】アクリル・透明内面消し
質量(kg)
5.5
取付
ベースプレート
高さ(mm)
300
備考
別途キャブタイヤケーブルが必要です
消費電力(W)
10.5
構造
防雨型
光源
LED
別売付属品
調光器
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
25.2
皮相電力(VA)
【100V】10 / 【200V】12 / 【242V】13
光束(Lm)
265
ポール
アルミ・ダークグレーメタリック塗装
適正電圧(V)
100-242V
器具相当
白熱球60W相当
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装
演色性(Ra)
85
調光機能
DALI調光
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733871XU57629
¥172,800
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする