カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • IDEC(和泉電気)(104)
  • ODELIC(オーデリック)(103)
  • DAIKO(大光電機)(61)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • omron(オムロン)(55)
  • 鶴賀電機(50)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • スマイル[家具](40)
  • RS PRO(37)
  • 盛光(32)
  • ワイドミュラー(26)
  • Igus(イグス)(23)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • SMC(19)
  • オークラ輸送機(18)
  • シチズンシステムズ(15)
  • 下村工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「va24」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。24VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.9高さ(mm)50消費電力(W)23.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。19/24/30VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)18.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
  • ベースライト フラット シームレススリム コイズミ照明

    ベースライト フラット シームレススリム

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

    コイズミ照明
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト フラット シームレススリム 調光調色 コイズミ照明

    ベースライト フラット シームレススリム 調光調色

    コイズミ照明
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色出幅(mm)1演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
  • ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用 コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用

    コイズミ照明
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    6日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持)
  • エクステリアスパイクスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポットライト

    コイズミ照明
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
  • 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明

    間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    30日以内出荷から32日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)25取付直付・壁付・床取付高さ(mm)28本体アルミ・シルバーアルマイト仕上光源LED別売付属品調光器ランプ寿命40000時間グリーン購入法適合適正電圧(V)100-242Vパネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%演色性(Ra)93
  • エクステリアショートアームスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアショートアームスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様耐塩仕様質量(kg)3.1取付ボルト取付専用備考IP65、IK08タイプショートアームシリーズeX-Pro-L構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)256本体幅(mm)Φ110出幅(mm)671回転角度(°)360適正電圧(V)100-242V調光の可否【調光器併用】不可照射面近接限度(cm)30LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
  • エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様耐塩仕様材質/仕上【スパイク】ステンレス・サテンブラック塗装備考IP65、IK08タイプスパイクケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】5構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED埋め込み深さ(mm)250ランプ寿命40000時間回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
  • エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    92日以内出荷
    仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
照明器具カテゴリ