間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】

間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 - コイズミ照明
仕様
送りコネクタ付き
幅(mm)
25
取付
直付・壁付・床取付
高さ(mm)
28
本体
アルミ・シルバーアルマイト仕上
光源
LED
別売付属品
調光器
ランプ寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
適正電圧(V)
100-242V
パネル
ポリカーボネート・乳白色
配光タイプ
散光
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
演色性(Ra)
93
内容量
1台
注意
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)・別売信号入力コード(XE53630)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください
全9種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
備考
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733889XL563699000.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください152700
¥35,600
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02734020XL5636612000.6DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください19.23500
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02734072XL5636015000.7DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください23.63000
¥41,200
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02734081XL5638315000.7器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください23.65000
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02734090XL5636512000.6DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください19.23000
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02734187XL5636712000.6DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください19.24000
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02734318XL563709000.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください153000
¥35,600
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02734440XL563719000.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください153500
¥35,600
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02734580XL563729000.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください154000
¥35,600
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする