ベースライト

ベースライト - コイズミ照明ベースライト - コイズミ照明ベースライト - コイズミ照明ベースライト - コイズミ照明ベースライト - コイズミ照明

LED交換不可
位相調光
プラグ
直付・壁付・傾斜天井取付
高演色LED R+
24VA(100V)
調光範囲約1~100%
傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ
適合調光器別売(逆位相調光器専用)

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
25
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
50
消費電力(W)
23.3
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486428AH58225本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色35003310
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486638AH58232本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色50003360
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487320AH58231本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色35003310
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
82487435AH58226本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色50003360
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489630AH58224本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色27003110
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489429AH58230本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色27003110
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする