カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • CyberScan
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(40)
  • マルチ計測器(27)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • マザーツール(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • アズワン(18)
  • 長谷川電機工業(16)
  • A&D(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • ホンダ(10)
  • シンワ測定(9)
  • オーム電機(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • カシオ計算機(7)
  • シャープ(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • Canon(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • ケニス(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR44」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラコムテスターpH計(防水型) CyberScanラコムテスターpH計(防水型)CyberScan
22,980税込25,278
1台
12日以内出荷
読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ質量(g)90電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定精度±0.1pH温度補償自動温度補償寸法(Φ×mm)38×165校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18)測定温度(℃)なし防水仕様IP67アズワン品番1-4094-21
ラコムテスター ORP計 CyberScanラコムテスター ORP計CyberScan
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
大きなLCD搭載のため、読みやすく広範囲な情報を表示します。 -999 ~ 1000 mVまでの拡張された測定幅。 IP67防水規格準拠の水の上にも浮揚する軽いテスター。 ユーザー自身でセンサー交換可能です。 ダブルジャンクション電極で長い電極寿命を実現。 プッシュボタン式で校正や測定など簡単に操作が可能。 オートパワーオフ機能で使用しない場合は自動的に電源が切れます。 ホールド機能を使用すると読取値が一時的に保持されます。 自己診断機能で簡単にトラブルシューティングを実施。 プラチナバンドセンサーは早い計測と的確なパフォーマンス。
用途電気メッキ洗浄タンク、スイミングプール、化学処理、シアン化物破棄、クロム酸還元など
関連キーワード
flr40形特集