カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大崎電業社
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hd-110m3」の検索結果
特価

電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥99,980~税込¥109,978~1台61日以内出荷から76日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000