カテゴリ
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hd-110m」の検索結果

電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8![VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702123-220623-02.jpg)
VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
JVC(ビクター)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用色ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類スリムタイプ
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット
エスコ¥68,000税込¥74,8001セット翌日出荷仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
[EA864CD-641用] 増設用カメラ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
フルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラ
サイエルインターナショナル¥9,598税込¥10,5581台6日以内出荷乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書アズワン品番67-6867-85
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適。トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得。Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート。802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応。地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」。安心の5年間保証を実現仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥99,980~税込¥109,978~1台61日以内出荷から76日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000






![VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702123-220623-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)

![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)