7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217 作動距離(mm)90 照明(落射・透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W)5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃)1~40 作動距離(mm)84 照明【落射】LED【透過】なし 色温度(K)6400±5% ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 接眼レンズDHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ1.4x~9x 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 球数(LED)60 ワーク観察可能高さ(mm)169.5 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム 付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター 質量(kg)ベース:3.8 電源AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず 本体質量(kg)約5.3 電源コード(m)2(2Pプラグ) 作動距離(mm)90 対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D) サービス分類レンタル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)