カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カートン
  • マイクロネット(9)
  • アームスシステム(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 林時計工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実体顕微鏡用led照明装置」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44ITカートン
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50ITカートン
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
カートン実体顕微鏡 カートンカートン実体顕微鏡カートン
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら