38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。 レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。 レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)18 仕様三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ 付属品ケース、ネックストラップ 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)43(最長79)×24 解像力67本/mm以上
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10 付属品ケース、ネックストラップ 材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金 質量(g)約39 レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ 寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27 レンズサイズ(mm)22 解像力80本/mm以上
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品M49取付けアダプター 質量(g)約100 消費電力15V/6W 素子色(LED)白
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm)170×77×60 レンズサイズ(mm)40×110 レンズ倍率1.6倍、2.0倍 色(フレーム)ピンク
1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ピンク
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ピンク
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ホワイト
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 レンズ倍率1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm)40×110 色(フレーム)ホワイト 付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 高さ(mm)(ステージ)326 形式(鏡体)双眼変倍 本体質量(kg)約5 作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED照明、透過照明:なし ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず) ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ) 鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:2.9、本体:約4.4 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10~44倍 作動距離(mm)90 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23~5.2 対物レンズ(倍)1~4.4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
239,800 税込263,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)64.3 照明なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)64.3 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼変倍
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8 形式双眼ズーム 作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDHW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)170 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)108 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)156.5 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)34.3~4.6 対物レンズ(倍)0.67~5 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
269,800 税込296,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217 作動距離(mm)90 照明(落射・透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)82.5 照明なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・20倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・11.5 対物レンズ(倍)1・2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W)5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃)1~40 作動距離(mm)84 照明【落射】LED【透過】なし 色温度(K)6400±5% ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 接眼レンズDHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ1.4x~9x 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 球数(LED)60 ワーク観察可能高さ(mm)169.5 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)20 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)107 照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ2x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
179,800 税込197,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266 作動距離(mm)82.5 照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式) ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)113 照明(落射・透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ2x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x(Φ23mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)113 照明(落射・透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23 対物レンズ(倍)1 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)82.5 照明【落射・透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x(Φ23mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)107 照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

1個
138,800 税込152,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付) 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6 形式双眼ズーム 作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)190 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷