カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • ホーザン(187)
  • ナリカ(40)
  • 中央精機(17)
  • アズワン(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • カートン
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(6)
  • 斉藤光学(6)
  • Philips(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • ブランドをもっと見る

「顕微鏡 ランプ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DSZシリーズ実体顕微鏡 カートンDSZシリーズ実体顕微鏡カートン
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)5.5高さ(mm)339.5電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90照明落射照明丸形蛍光灯(15W)ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)接眼レンズDSW10×(実視野: 23)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番1-6639-11鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260 カートンズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260カートン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
固定倍式実体顕微鏡 NSW-2PF15-260 カートン固定倍式実体顕微鏡 NSW-2PF15-260カートン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x倍率(Φ11.5mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)107照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260カートン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260カートン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍
固定倍式実体顕微鏡 NSW-1PF15-260 カートン固定倍式実体顕微鏡 NSW-1PF15-260カートン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)107照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44PF15-260 カートンズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44PF15-260カートン
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら