総合倍率:12倍~84倍
この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。
ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)
総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)
記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル
作動距離(mm)約90(照明下面部より)
照明LEDリング照明
スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付
対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7
接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)
液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD
計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
¥289,800
税込¥318,780
47日以内出荷
こんなお得な商品も!

ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式
電源単4電池3個
照明白色LED1個
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
質量(kg)ベース:3.8
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)約5.3
電源コード(m)2(2Pプラグ)
作動距離(mm)90
対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類レンタル
関連キーワード