「ガラス 丸底」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別丸底フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
オートクレーブの可否可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
容量(mL)3000
仕様ツバ面:平面摺り
材質硼珪酸ガラス1
高さ(mm)215
最大外径(mm)Φ200
アズワン品番1-7800-03
ツバ内径(Φmm)120
ツバ外径(Φmm)150
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
ツバ内径(Φmm)100
ツバ外径(Φmm)138
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
関連キーワード